ZEBRA ET401は、店舗・物流・製造などの業務現場向けに設計された8インチAndroidタブレットです。Standardモデルは、業務利用を想定した高い耐久性と充実した機能を備え、現場での安定した運用を実現します。IP65の防塵・防水性能に加え、高い耐落下性能を備え、日常的な業務環境でも安心して使用可能です。見やすいディスプレイ、Wi-Fi 6E対応の高速無線通信、前面5MP/背面13MPカメラを搭載。スキャナ搭載モデルでバーコードの読み取りもさくさく、在庫管理や入出庫作業など幅広い業務で活用できます。すべてのモデルにWELCOMアプリのライセンスが付属しています。