曜日別特売
208470 RACING COOLANT ORGANIC elf MOTO 75686111

RACING COOLANT ORGANIC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(2L)注文コード75686111品番208470
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RACING COOLANT ORGANIC (レーシングクーラントオーガニック)
F-1などの過酷なレース環境で鍛えられた冷却水
レース中の熱ダレを防いで勝利へと導きます
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・比熱効果の高い純水(イオン分解水)を使用することで優れた冷却性能を実現し熱ダレによるパワーダウンを防ぎます。
・オーガニックテクノロジー(OAT)がスケールや錆の生成を防いで金属表面を常にクリーンに保ち、安定した冷却性能を実現します。
・アルミニウムや真鍮、鋳鉄や銅などの金属パーツへの攻撃性が極めて低く、ウォーターラインを腐食や孔食から守り、ウォーターポンプの寿命も延ばします。
・優れた消泡性能でキャビテーションを抑制し、安定した冷却性能を引き出します。
・エチレングリコール(EG)やプロピレングリコール(PG)などの不凍液の成分が含まれていないため、冬季の凍結によるエンジン破損にはご注意ください。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。

用途
・凍結温度: -1℃
・Ph 8.4
・液色: 無色透明
・ストレートタイプ レーシングクーラント
危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする