アズピュアニトリル手袋U ピュアパック スムース クリーンルーム向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10袋) 注文コード 75692594 品番 -
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,291
販売価格(税別)
56,628

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。

サイズL 材質NBR(ニトリルゴム) 入数(枚)1000 全長(mm)約300(12インチ) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ アズワン品番1-4767-51
注意
※測定値です(保証値ではありません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする