曜日別特売
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197

- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197
- クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 75693197

クアラテック手袋(パウダーフリー)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズL
材質ラテックス(DXパウダーフリー)
内容量1箱(100枚)注文コード75693197品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,792
販売価格(税別)
4,356

スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。

サイズL全長(cm)約29材質ラテックス(DXパウダーフリー)ナチュラル厚さ(mm)0.16粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100タイプロング左右区別左右兼用アズワン品番8-4053-01
関連資料:(0.21MB) (0.52MB)

商品説明動画

クアラテック手袋(パウダーフリー)
クアラテック手袋 DXパウダーフリーS(8-4053-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75693197
2024-12-23
用途: 部品洗浄
製造業

他の製品より少し高いと思うが、高い分の仕事してくれますね。

1が参考にしています
対象商品 : 09890797
2020-09-07
用途: 現場作業
製造業

装着しやすく、耐久性もありコストパフォーマンスが高い商品です。

1が参考にしています
2020-05-06
用途: 機械メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

思ったより丈夫で装着時の操作性も良く、大変満足しています。

対象商品 : 09890763
2020-04-02
用途: 樹脂やアセトンを使用する時
製造業

丈夫で破れにくく、使いやすい。
着脱もしやすいです。

対象商品 : 09890754
2019-09-04
用途: 機械のメンテナンス時

しっかりと厚みがあるので着脱がしやすくとても便利です。

対象商品 : 09890754
2018-07-17
用途: 機械修理時
農・林・水産業

ちょっと値段が高いが厚さや強度に優れている。もう少し安価なら言うこと無し。

1が参考にしています
対象商品 : 09890754
2018-06-18
用途: 半導体製造装置の立上げ時
製造業

脱着しやすく、手にフィットするので満足しています。

対象商品 : 09890754
2018-05-06
用途: 表面処理の実験
広島工業大学教育・研究機関

手袋の強度もあり、脱着が容易で、凄く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする