国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75705054 品番MOT-MB10001-PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。

バッテリー容量(mAh)10000 本体質量(g)約174 ピスタチオ 付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン 定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)3.63 保証期間2年間 充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合) USBポート数2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W] 動作温度範囲(℃)0〜35 充電端子Type-C 給電端子Type-C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75705054
2023-02-13
用途:
外出時の充電用
その他業種

軽くて3回程、連続で充電できます。旅行に持って行くのも楽でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする