798-55×700【ワケあり】 水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ 75707497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び
25
長さ(mm)
700
注文コード
75707497
品番
798-55×700【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥3,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び
25
長さ(mm)
700
長さ(m)
0.7
外径(Φmm)
24.5
最小曲げ半径(mm)
75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
管用平行ネジ
アズワン品番
64-6497-07
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする