ML-40-S1EXF-14P 端子台 中継用単列型 ML-40 サトーパーツ 75755206

※画像は極数6Pです

ML-40-S1EXF-14P 端子台 中継用単列型 ML-40 サトーパーツ 75755206
ML-40-S1EXF-14P 端子台 中継用単列型 ML-40 サトーパーツ 75755206

端子台 中継用単列型 ML-40

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75755206品番ML-40-S1EXF-14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数14P寸法A(mm)123.82寸法B(mm)114.3端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)仕様中継用定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75755285
2018-11-09
用途: DC電源と器具の接続用に

DC12V電源器具を使うときに電源の中継用に使いました。
中継することで、器具の修理交換時に簡単に器具が脱着可能となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする