曜日別特売
ML-3161-C-1P 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-3161-C-1P 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756362
ML-3161-C-1P 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756362

端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数1P
寸法A(mm)27.1
寸法B(mm)19.9
内容量1個注文コード75756362品番ML-3161-C-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
取付方式直付け寸法A(mm)27.1結線方式ネジ極数1P寸法B(mm)19.9端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75756387
2017-09-15
用途: 製品開発の試作品

問題なく使用できました。
改善点は特にありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする