※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
5P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
1P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
寸法A(mm)
66.9
116.7
126.7
136.7
146.6
156.6
166.6
176.6
186.5
196.4
206.3
27.1
216.3
37
47
57
66.9
76.9
86.8
96.8
106.8
寸法B(mm)
59.8
109.6
119.6
129.6
139.6
149.5
159.5
169.4
179.4
189.4
199.3
19.9
209.2
29.9
39.9
49.8
59.8
69.8
79.7
89.7
99.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75756414
品番
ML-3161-C-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
66.9
結線方式
ネジ
極数
5P
寸法B(mm)
59.8
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000