ML-2015-C-13P 端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2015-C-13P 端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756615
ML-2015-C-13P 端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756615

端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数13P
寸法A(mm)162.6
寸法B(mm)154
内容量1個注文コード75756615品番ML-2015-C-13P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
取付方式直付け寸法A(mm)162.6結線方式ネジ極数13P寸法B(mm)154端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする