※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
4P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
1P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
9P
寸法A(mm)
63.3
129.5
140.6
151.6
162.6
173.6
184.6
195.6
206.6
216.6
227.6
30.2
238.6
41.2
52.3
63.3
74.3
85.3
96.3
118.4
寸法B(mm)
54.9
120.9
131.9
143
154
164.9
175.9
187
197.8
208.8
219.9
22
230.3
32.9
43.9
54.9
65.9
77
87.9
109.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75756721
品番
ML-2015-C-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
63.3
結線方式
ネジ
極数
4P
寸法B(mm)
54.9
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
11
仕様
ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000