※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
8P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
1P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
9P
寸法A(mm)
107.3
129.5
140.6
151.6
162.6
173.6
184.6
195.6
206.6
216.6
227.6
30.2
238.6
41.2
52.3
63.3
74.3
85.3
96.3
118.4
寸法B(mm)
98.7
120.9
131.9
143
154
164.9
175.9
187
197.8
208.8
219.9
22
230.3
32.9
43.9
54.9
65.9
77
87.9
109.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75756764
品番
ML-2015-C-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
直付け
寸法A(mm)
107.3
結線方式
ネジ
極数
8P
寸法B(mm)
98.7
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
11
仕様
ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75756764
ML-2015-C-8P
75756265
ML-3161-C-10P
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付
サトーパーツ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です