※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
14P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
1P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
寸法A(mm)
171
128
139
150
160
171
182
193
204
214
225.5
30
237
40.5
51
62
73
84
95
106
117
寸法B(mm)
162.5
119
130
141
152
162.5
173.5
184.5
195.5
206.5
217
22
228
33
43.5
54.5
65.5
76
87
98
109
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75757333
品番
ML-1765-C-14P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
171
結線方式
ネジ
極数
14P
寸法B(mm)
162.5
端子ねじ
M3.5×6
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(UL)(A)
15
仕様
ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000