曜日別特売
ML-1765-17P 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ 75757525

※画像は極数5Pです

ML-1765-17P 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ 75757525
ML-1765-17P 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ 75757525

端子台 中継用2列型 ML-1765

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数17P
寸法A(mm)204
寸法B(mm)195.5
内容量1個注文コード75757525品番ML-1765-17P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
取付方式直付け寸法A(mm)204結線方式ネジ極数17P寸法B(mm)195.5端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186637
2017-11-14
用途: 模型の電源と負荷の接続部
不動産業

はじめからハンダ接続の予定だったので不便は無かったのですが、仮にネジ締め接続だったら少しやりにくかったかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする