※画像は極数5Pです
サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-11-50F
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
19P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
10P
11P
12P
20P
寸法A(mm)
306.5
59.5
75.5
91.5
108
124
126.5
156
156.5
216.5
231.5
246.5
261.5
276.5
291.5
306.5
171.5
186.5
201.5
321.5
寸法B(mm)
295.5
44.5
60.5
76.5
93
109
115.5
141
145.5
205.5
220.5
235.5
250.5
265.5
280.5
295.5
160.5
175.5
190.5
310.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75757796
品番
ML-11-50F-19P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
306.5
結線方式
ネジ
極数
19P
寸法B(mm)
295.5
端子ねじ
M6×12
端子間ピッチ(mm)
16
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
50
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
材質(カバー)
P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000