※画像は極数5Pです
サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-11-30F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
11P
2P
3P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
寸法A(mm)
186.5
51.5
66.5
96.5
111.5
126.5
141.5
156.5
171.5
186.5
201.5
216.5
231.5
246.5
261.5
276.5
291.5
306.5
321.5
寸法B(mm)
175.5
40.5
55.5
85.5
100.5
115.5
130.5
145.5
160.5
175.5
190.5
205.5
220.5
235.5
250.5
265.5
280.5
295.5
310.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75757832
品番
ML-11-30F-11P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
11P
寸法A(mm)
186.5
寸法B(mm)
175.5
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
15
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
50
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000