曜日別特売
ML-11-30F-16P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 75757875

※画像は極数5Pです

ML-11-30F-16P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 75757875
ML-11-30F-16P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 75757875

端子台 中継用2列型 ML-11-30F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
極数16P
寸法A(mm)261.5
寸法B(mm)250.5
内容量1個注文コード75757875品番ML-11-30F-16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付方式直付け結線方式ネジ極数16P寸法A(mm)261.5寸法B(mm)250.5端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする