曜日別特売
ML-60-S1AXF-12P 端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXF サトーパーツ 75771035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-60-S1AXF-12P 端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXF サトーパーツ 75771035
ML-60-S1AXF-12P 端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXF サトーパーツ 75771035

端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75771035品番ML-60-S1AXF-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式ハンダ寸法A(mm)198結線方式ネジ極数12P寸法B(mm)182端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする