※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
3P
1P
2P
3P
4P
5P
6P
寸法A(mm)
40.47
25.23
32.85
40.47
48.09
55.71
63.33
寸法B(mm)
30.48
15.24
22.86
30.48
38.1
45.72
53.34
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75775122
品番
ML-250-S1AXS-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
取付方式
ハンダ/タブ兼用
寸法A(mm)
40.47
結線方式
ネジ
極数
3P
寸法B(mm)
30.48
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000