曜日別特売
BU-3270-A(100個入) ブッシング サトーパーツ 75776696

BU-3270-A(100個入) ブッシング サトーパーツ 75776696
BU-3270-A(100個入) ブッシング サトーパーツ 75776696

ブッシング

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(絶縁体)硬質ポリエチレン注文コード75776696品番BU-3270-A(100個入)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法A(mm)11.7寸法B(mm)11材質(絶縁体)硬質ポリエチレン寸法H(mm)33.5寸法F(mm)9.4寸法D(mm)3.9寸法E(mm)1.3寸法C(mm)5.7寸法I(mm)10寸法J(mm)12.5寸法G(mm)9.4取付板厚(mm)1.2色(本体)B(黒)
注意
※ゴム製のため移行性にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75776705
2018-11-11
用途: シリコンチューブを隔壁に通す際の、隔壁の穴からのケーブルの保護と保持
HCL Japan LTD.製造業

・本品が平型ケーブル用であることが明記されていて欲しかった。
   丸形ケーブル用を想定していたが、
   平型ケーブル用であった為、使用できなかった。
・使用できないブッシングを100個も購入してしまい、困っている。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75776775
2017-11-21
用途: radio.ampのシャシーに取り付け、電源ケーブルなどの絶縁用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

何も問題なし。商品の発送は迅速だし、対応も、品質も良かった、満足です。

対象商品 : 75776714
2015-08-10
用途: カールコードの本体固定

商品はいつも仕様しているので問題なく満足していますが、発送までもう少し早くなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする