曜日別特売
ML-5000-M6-15P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-5000-M6-15P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781167
ML-5000-M6-15P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781167

端子台 貫通型

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数15P
端子ねじM6×16
端子間ピッチ(mm)27
寸法A(mm)435
435
300
327
354
381
408
57
84
111
138
165
192
219
246
273
239
260
281
302
323
344
50
71
92
113
134
155
176
197
218
63
76
89
102
115
128
内容量1個注文コード75781167品番ML-5000-M6-15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
取付方式直付け寸法A(mm)435結線方式ネジ極数15P寸法B(mm)422端子ねじM6×16端子間ピッチ(mm)27定格電流(IEC)(A)100定格電流(UL)(A)100適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格定格電圧(V)600寸法C(mm)409材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75781632
2024-02-07
用途: 配線
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 75781754
2022-05-30
用途: 小型の制御盤に使用

ML-5300が探せず、ML-5200を選択しました。
次回からはML-5300を使用します.
ホームページで検索し易い形にして下さい。

MonotaROからの回答

ML-5300はこちらになります。よろしくお願いいたします
https://www.monotaro.com/g/02890292/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする