K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の 配線コード
アースコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
Φ8×500mm
注文コード
75792507
品番
0900-755-00100
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用のウインカーのアースコードとして最適。
仕様
AV0.85
材質
(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC
色
(配線)黒
タイプ
Φ8×500mm
耐熱温度(℃)
80
許容電力(W)
150(12V)<周囲温度40℃の場合>