スポンジシート(EPDMゴム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75796822 品番 0900-996-10013
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。

種別E-4408(硬い) 硬度C35±5 材質EPDMゴム 寸法(mm)240×330 厚さ(mm)10
注意
※耐ガソリンではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796795
2024-01-21
用途:
バイクのシート補正
建設業・工事業

不愛想にスポンジが貼ってあるだけの、昔ながらのレーシーなシングルシートのスポンジ調整に使用しました。柔らかさと厚みが選べるのはメリットですね。機能的には充分ですが、ちょっと高いのが玉にキズ。ちなみに、普通のシートのアンコ足し用には、それ用途の別商品の方がいいかと。

対象商品:
75796804
2021-02-25
用途:
自動車シートのあんこ足し
サービス業

シートの表皮破れを縫ったのですがスポンジも痩せていたので硬め3mmを使いました、非常に良かったです。違和感の無い仕上がりになりました。どちらも買いましたが柔らか目だと実際の座席の素材と違う感じがしました。5mmでも良かったかもしれません。ボロボロになった荒れた面でも意外と両面テープで固定できました。一応日東No.500,キタコ品番0900-996-10090が専用の両面テープのようで案内の紙が入っていました。わたしは手元にあるもので済ませました

1人が参考にしています
対象商品:
75796777
2015-01-04
用途:
自動車用
農・林・水産業

十分な品質だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする