※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェルオマラS2G

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 75796944 品番 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。

L1.0 粘度100 動粘度(mm2/s)150(40℃)、14.9(100℃) 容量(L)20 適合範囲ギヤ 引火点(℃)240 流動点(℃)-25.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 密度(g/cm3 at15℃)0.887 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
ミニSLのシリンダーオイル

#460を使用しています。 ミニSLのシリンダー油として使用出来る貴重なオイルです。 使用上の問題は全く有りません。

対象商品:
25175657
2018-11-05
用途:
メンテナンス作業時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

対象商品:
25175657
2017-11-22
用途:
機械の潤滑油として メンテナンス用
太陽染工株式会社 様

今回初めて機械のオイルのメンテナンス作業をしたのですが、スムーズに行うことができ助かりました。

対象商品:
37866647
2017-04-17
用途:
印刷機で使用
岡田印刷株式会社 様

ハイデルの指定品ですが信頼しています。毎時14000回転で問題なく現在2億7000万枚を経過してギアやその他の部分に異常もなく質の良いオイルです。

1人が参考にしています
対象商品:
25175684
2017-04-04
用途:
塗装設備の清掃

塗装ブース内で塗装汚れ防止で設備に塗布しています。塗装のハジキがなくて、とても重宝しています。

対象商品:
37866656
2016-08-29
用途:
ヘリカルブロワの交換用指定オイルなので
本野はきもの工業 様 (製造業)

オイル交換で一度に使う量が1L弱なので4L缶があると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37866647
2016-06-11
用途:
印刷機オイルの交換

資材屋から仕入れるよりも安く助かっています

対象商品:
37866656
2015-08-12
用途:
工場で使用
製造業

価格はお得で良いのですが、出来れば5L、10Lのがあれば尚良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする