大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
硬質窯業サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75814724
品番
YH-80
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
20
適合材
硬質窯業サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応