大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
硬質窯業サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
255
注文コード
75814794
品番
YH-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,260
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
刃数
64
適合材
硬質窯業サイディング