親和産業
親和産業の PCパーツ
親和産業の その他PCパーツ
ネジセット 小型FAN用固定ネジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821279
品番
SS-NEJI-05
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
●対応ファン:30〜40mm角、20〜25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応