※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アジャストテンションブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836835
品番
ATB35
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法E(mm)
10.5
寸法F(mm)
4.5
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
8
寸法H3(mm)
6.5
寸法L(mm)
79
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
25
寸法Lc(mm)
6
寸法S(mm)
0〜20
寸法W(mm)
10
寸法W1(mm)
7
チェーンNo.
35
材質(本体)
SS400・亜鉛三価クロメート
質量(g)
100
ねじ径M
M6×1
材質(ボルト)
S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)
S45C・亜鉛メッキ
ねじ径M1
M6