※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アジャストテンションブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836862
品番
ATB60
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
28
寸法E(mm)
19.5
寸法F(mm)
9
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
14
寸法H3(mm)
11.5
寸法L(mm)
152.5
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
42
寸法Lc(mm)
12
寸法S(mm)
0〜45
寸法W(mm)
19
寸法W1(mm)
17.2
チェーンNo.
60
材質(本体)
SS400・亜鉛三価クロメート
質量(g)
645
ねじ径M
M12×1.75
材質(ボルト)
S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)
S45C・亜鉛メッキ
ねじ径M1
M12