NLT4-50-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75865381

 

NLT4-50-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75865381
NLT4-50-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75865381

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全光束(Lm)2190
消費電力(W)16.5
内容量1台注文コード75865381品番NLT4-50-AC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

寸法(mm)
1170×41.6×38.1
消費電力(W)
16.5
全光束(Lm)
2190
照度(Lx)
480
電源(V)
AC100/200
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】3
使用温度(℃)
-40~40 (ただし氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
60,000(使用温度25℃)
エコロジー商品
省エネ
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.81MB)
注意
※ケーブル端末切りっぱなしとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする