BOCH2111-DM マルチパーカーレディース BUGOFF 75873474 BOCH2111-DM マルチパーカーレディース BUGOFF 75873474 BOCH2111-DM マルチパーカーレディース BUGOFF 75873474 BOCH2111-DM マルチパーカーレディース BUGOFF 75873474

マルチパーカーレディース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75873474 品番BOCH2111-DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

もう虫よけスプレーは必要ありません、全く新しい発想の”着る”虫よけ BUGOFF(バグオフ)です。
糸に虫が嫌がる成分を配合した生地を使用し、着るだけで防虫効果が期待できる新しい虫よけの形を提案します。
UVカット、ひんやりクール&ドライ機能、防虫効果に加え、抗ウイルス機能を追加した多機能マルチプロテクトウェアシリーズを展開しています。
キャンプなどのアウトドア 、公園や散歩 、ガーデニングや農作業 、登山やハイキング 、スポーツ観戦 、海外への旅行など、様々な用途に合わせてご使用頂けます。

サイズM バスト(cm)102(79-87) 着丈(cm)64 肩幅(cm)45 袖丈(cm)63 機能虫よけ・冷却・UV・抗ウイルス グレー 用途気軽にさっと防虫&抗ウイルス機能付き、ひんやり暑さ対策に 仕様【忌避剤】エコテックス、【冷却剤】特殊キシリトール加工
注意
※バグオフに使用されている防虫加工は蚊、ダニ、ノミなどにへの効果が立証されています。大きな害虫に対して効果は期待できません。又、限定した虫に対して効果を約束するものではありません。 いずれの虫さされ予防に対しても完全に保証しているものではありません。
※70回以上の洗濯後でも9割以上の効果が認められています。ただしドライクリーニングは防虫成分が落ちてしまう可能性がある為お控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする