アトムメディカル
アトムメディカルの 専門診療・科目別
アトムメディカルの 耳鼻咽喉科
アトムメディカルの セット品 耳鼻咽喉科
流量膨張式呼吸回路(MD新生児用) 蛇管付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75882793
品番
36466
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
APLバルブが肺損傷を防ぎ、安全な蘇生を実現。
患者から回路を外さずに吸引でき、気管支鏡はキャップの穴に挿入します。
容量(L)
0.5/吸引ポート、バック:0.5
圧力
最大吸気圧:40cmH2O
一般的名称
(薬事)呼吸回路セット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228ADBZX00055000
松吉医科器械コード
24-6397-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650