オリジオ・ジャパン
オリジオ・ジャパンの 専門診療・科目別
オリジオ・ジャパンの 眼科用品
オリジオ・ジャパンの 点眼・洗眼用品
BTBグラフトナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75883913
品番
KFT009
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
膝前十字靭帯の再建術にて、BTB法の際に使用します。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
寸法(mm)
9
材質
メス:ステンレス鋼
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用靭帯・腱手術用器械
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228ABBZX00067000
松吉医科器械コード
24-5410-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高