※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト本体
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75886702
品番
HS3X4LG6NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
トラスコ品番
731-3233
質量(kg)
2
寸法A(mm)
86.1
長さ(cm)
183
寸法D(mm)
2.8
寸法E(mm)
101.6
寸法B(mm)
103.1
寸法C(mm)
82.6
注意
※本体とカバーは別売です。