※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(6フィート) 注文コード 75886745 品番 HS2X2LG6NM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。

トラスコ品番731-3195 質量(kg)1 寸法A(mm)58.2 長さ(cm)183 寸法D(mm)2.0 寸法E(mm)48.8 寸法B(mm)50.3 寸法C(mm)55.1
注意
※本体とカバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする