※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75886806
品番
HC1.5LG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヒンジタイプダクト用カバーです。
色
ライトグレー
材質
PVC鉛フリー
用途
ヒンジタイプダクト用カバー
仕様
UL94V-0
トラスコ品番
731-3136
長さ(mm)
1830
幅(mm)
48
質量(g)
327
使用温度範囲(℃)
-70〜50