※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト本体
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75886842
品番
H2X4LG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質
鉛フリーPVC
適合
HC2LG6
トラスコ品番
731-3098
質量(kg)
2
寸法A(mm)
58.2
長さ(cm)
183
寸法F(mm)
25.4
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
101.6
寸法B(mm)
103.1
寸法C(mm)
55.1
寸法G(mm)
7.9
寸法K(mm)
12.7
連続使用温度(℃)
最高50
注意
※本体とカバーは別売です。