住友ベークライト
住友ベークライトの 専門診療・科目別
住友ベークライトの 内視鏡検査用品
ニューモ・アクティベイトEVL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(3セット)
注文コード
75890283
品番
MD-48709U
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
内視鏡的食道胃静脈瘤結紮セットです。
トリップワイヤーを使用しない独自のエアー駆動方式を採用。
色
ブルー
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より2年
一般的名称
(薬事)内視鏡用食道静脈瘤結さつセット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22100BZX01110000
松吉医科器械コード
24-2485-10
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650