お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

2550-05M35 サクションカテーテル(50本) 日本コヴィディエン 75890527

サクションカテーテル(50本)

9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1箱(50本)規格5Fr×35cm注文コード75890527品番2550-05M35

気道粘膜の損傷を最小限に防止するために設計されたユニークなエアロフローチップ(先端リング)タイプです。
空気の流れにより、効率的な吸引をしながら吸引孔への組織吸着を防止します。
先端リングにより物理的にも吸引孔が組織を吸着しません。
EOG滅菌済。

区分(滅菌区分)該当規格5Fr×35cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00030000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル松吉医科器械コード24-7579-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする