※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト本体
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(112本)
注文コード
75893754
品番
FL12X12LG-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。
ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
色
ライトグレー
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
731-0781
質量(kg)
2
寸法A(mm)
51.0
長さ(cm)
50
寸法F(mm)
5.1
寸法D(mm)
2.3
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
51.0
寸法C(mm)
2.5
寸法G(mm)
14.7