曜日別特売
SHBB-20L プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車 75902558

プレミアムクーラント 原液 バックインボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個(20L)注文コード75902558品番SHBB-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。

用途自動車用クーラント液ブルー希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用容量(L)20危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする