HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75902845 品番 DH-HTD20BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)約2.0※コネクター含む ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス) 対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ金メッキ アダプター型式パッシブ シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約5.5 対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大 メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ HDCP対応非対応 HDR対応非対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75902845
2024-04-04
用途:
パソコン作業時
建設業・工事業

パソコンのディスプレイが壊れて新しいディスプレイを購入したが付属のケーブルに対応してなく家電量販店に探しに行ってもなくモノタロウにあり助かりました。ケーブル自体トラブルもなく使用できて助かりました。

対象商品:
75902845
2024-01-17
用途:
パソコン作業時
建設業・工事業

PCのディスプレイが壊れたの購入しました。トラブルもなく正常に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする