曜日別特売
RFDBC-1040NB-DB 収納カウンター ダストボックスタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75907966

 

RFDBC-1040NB-DB 収納カウンター ダストボックスタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75907966
RFDBC-1040NB-DB 収納カウンター ダストボックスタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75907966
RFDBC-1040NB-DB 収納カウンター ダストボックスタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75907966
RFDBC-1040NB-DB 収納カウンター ダストボックスタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75907966

収納カウンター ダストボックスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75907966品番RFDBC-1040NB-DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天板下2箇所にゴミの投入口を備えており、収納部に市販のダストボックス(1つあたりW450×D330×H600mm以下、一般的に45L程度)を2つ収容して使用します。天板中央奥には配線切り欠きがあり、コーヒーメーカーや電気ポットなどの設置に対応。カフェスペースやドリンクコーナーのゴミ分別に役立ちます。背面化粧仕上げで間仕切り風のレイアウトも可能、オフィスのミニキッチンや休憩室、マグネットスペースに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1000材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・投入口:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)43天板厚さ(mm)25耐荷重(kg)天板30、底板60
取扱説明書:(7.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ダストボックスは付属しておりません。指定サイズ内の市販品をご利用ください※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ダストボックスは付属していません
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする