高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 75913365 品番 20L BIB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。
尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。
NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。
ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。
ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。
尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。
お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。

内容量(L)20 用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液 付属品ノズル 成分尿素32.5%、水67.5% 濃度(%)尿素(wt):31.8〜33.2 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008 包装形態パックインボックス 密度(g/cm3)1.0870〜1.0930(20℃ g/立方cm) 屈折率1.3814〜1.3843(20℃)
注意
※直射日光をさけ、常温で風通しの良い場所に保管してください。
※水道水などで薄めないでください。希釈するとSCRシステムの故障の原因になります。
※給水する際、充填する容器やポンプにゴミなどの異物がないか確認し、肌が露出する部位は手袋などの防具を装着することがのぞましいです。
※湖沼、河川、海などに廃棄しないでください。
※お子さまの手の届かない安全な場所に保管してください。
※AdBlueは危険物ではありませんが、万が一、目に入った場合や、皮膚についた場合は、すぐに十分な量の水で15分間以上すすぎ、医師の診断を受けてください。
※周辺火災の場合は、160℃以上に加熱されると分解し、アンモニアガスが発生するため注意が必要です。また、-11℃以下で尿素水は結晶化します。
※車体等にかかった場合は、鉄、銅、砲金、アルミ等の製品に対して腐食するため、布で拭き取り水洗浄を行い、付着した尿素水を洗い流してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
尿素水補充

トラックの尿素水補充用に購入していますが、問題なく使用できています

2025-01-30
用途:
トラックへ注入

4Lペットボトルに詰め替えて携帯したり、オイルピッチャーで注入しています
迅速な出荷ありがとうございました

2025-05-08
用途:
ディーゼル車
岩館工業 様 (建設業・工事業)

注入ノズルが、付属品で付いてるので使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-01-31
用途:
車のメンテナンス
サービス業

ごくごく、普通のAd Blueです。
10リットルでは少し余りました。

対象商品:
75913365
2024-08-26
用途:
今や、ディーゼルエンジンに必須
サービス業

継続的に必要なものとなったAD BLUE コスト的に安価でデリバリーが早いことが大切です。
使用後の開き容器の処分も簡単!

対象商品:
75913365
2024-03-18
用途:
BMW 523d 2017 ディーゼルへの補充
教育・研究機関

そもそもAd Blue(アドブルー)を名乗るためには,ドイツの規格を通っているはずなので,心配はないと思うが,加えてJISマーク付きを選んだ。
JISマークがつくと値段も少々高めだが,今回はクーポン券が届いたので,それを使って購入した。
使用感はいたって普通。性能が良くなるわけではない。悪くならないことが大事。

対象商品:
75913365
2024-04-05
用途:
会社トラック注入
製造業

いつも在庫が1ケースが半分になると注文させてもらってます。
早い納入なので、半分がなくなる前に届くのに助かってます!
品質は車輛に異常はないので安心して続けて使わせてもらってます。

対象商品:
75913365
2023-09-08
用途:
ディーゼルに必要

当方ハイエースのディーゼルですがアドブルーの警告灯が点灯して初めてアドブルーを知りました。ここで購入出来て助かります。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする