LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75914711 品番 LD-CT6/BU100/RS
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。

規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応) ケーブル長(m)約100 ケーブル外径(Φmm)約0.517(AWG24) ブルー 構造単線(24AWG) 仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTP 導体単線 ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで ケーブル太さ(mm)約6 導体サイズ(AWG[mm2])24(単線) パッケージ段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止× ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT6準拠 コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75914711
2022-07-06
用途:
自宅内のLAN構築
サービス業

年末年始に作業と思いましたが、届いたのが休み明けだった為、作業が出来ずナンドの肥やしになっています。

対象商品:
75914711
2021-09-28
用途:
LANケーブル製作
製造業

箱からケーブルを引き出すときに絡まったりせずにスムーズです。1mごとに印字がされており、残りのケーブル長さが分かります。箱の上面に使用履歴を記入する欄があるので、使用ごとに記入するとあとあと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする