LANケーブル CAT5E クロスケーブル 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75915253 品番 LD-CTXT/BU30
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠) ケーブル長(m)約3※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式クロス結線 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 導体より線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブル形状スタンダード ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT5e

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75915271
2018-05-04
用途:
機器接続

実績があるので購入しました。需要が少なくなって来ていますが無くならないでほしい。

対象商品:
75915262
2016-10-25
用途:
PC接続
株式会社SARAコーポレーション 様 (その他業種)

なかなかの優れモノでした。問題なく、快適に作業ができて、感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする