MotoDXプラグ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストックNo.90708 注文コード75927137 品番CR6HDX-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はストックNo.4種類から選べます 他の種類を見る

新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現!
2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。
混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現!
D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現!
理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。

六角対辺(mm)16 端子形状ネジ形 ストックNo.90708 ねじ径(mm)10 ねじ長さ(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75927137 CR6HDX-S 53614174 CR6HDX-S MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 1本 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75927119
2025-10-11
用途:
JC61 グロム初期型に使用
その他業種

約2万km使用したノーマルプラグと交換。
トルクレンチを使用し10N・mで締め付け。
以前のプラグが使用限界を超えていたのもあるが、スロットルを開けた時のエンジンの回転数の反応が良くなった。
アイドリング中の息継ぎのような感じ(点火できてない)感じも無くなった。

対象商品:
75927146
2024-12-25
用途:
KLX125で使用。リピート
製造業

バッテリー電圧が低下する冬でも安定の始動性。但し夏場はエンジンのかかりが良くない事がある。それがプラグの原因かは不明だが何度かセルを回せば始動する。完全にかからなくなった事はない。

2024-10-21
用途:
メンテナンス 交換

ハンターに使用
これで三回目の交換
間違いなくNGK最高です。

対象商品:
75927119
2025-04-28
用途:
プラグ
ニシカワ 様 (農・林・水産業)

プラグの寿命が最高でした。だからもう一度購入しました。

2023-08-30
用途:
定期交換
その他業種

一年毎にプラグ交換してます。掛かりが良くなり、しっかり点火してる感じで、スムーズになりました。次回も購入します。

1人が参考にしています
2023-08-04
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

安心安定のNGK
最近のEFIは薄めのセッティングなので、エンジンを酷使する私にはノーマルよりも熱価を上げたかったので、助かります。

対象商品:
75927128
2022-04-25
用途:
バイク整備
cozycycle 様

安心&安定のNGK、
僅かですが、低速からのつながりが良くなりました。

対象商品:
75927119
2022-11-13
用途:
スーパーカブ110PROに

ホンダスーパーカブ110PRO用に取り付けました。いいのか悪いのか現在よくわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする