ゼブラ
マイルドライナー 5色セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
インク色
マイルドスモークブルー、マイルドマゼンタ、マイルドゴールド、マイルドバーミリオン、マイルドブラウン
注文コード
75934645
品番
WKT7-5C-RC-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
おだやかな色合いのラインマーカーの5色セット
インク色
マイルドスモークブルー、マイルドマゼンタ、マイルドゴールド、マイルドバーミリオン、マイルドブラウン
色数
5
インク
水性顔料
本体寸法(mm)
縦210.0×幅94.0×厚み16.0
質量(g)
53.0
繰り返し・詰め替え
対応