PCヘッドセット 4極接続 抗菌樹脂採用ヘッドバンドタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75937734 品番BSHSHCS110BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。
スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。
ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。
手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。

接続方式3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック ケーブル長(m)約1.9 音量調節 装着方式両耳 ドライバーユニット(Φmm)30 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】20〜20K、【マイク部】100〜16K インピーダンス【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ 最大入力(mW)15 感度【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171×約166×約64 本体質量(g)約124(ケーブル含む) 動作温湿度範囲温度 5〜40℃、湿度 10〜85% 保証期間6か月間 セット内容本体、保証書(パッケージ台紙に記載)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする