MR-P17GH 冷蔵庫 168L 三菱電機 75941295

冷蔵庫 168L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75941295 品番MR-P17GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一人暮らし世帯の自炊をラクにする、使いやすいコンパクトサイズ。
フルフラットトップテーブルで一人暮らしの家事をサポート
耐熱(約100℃)/フルフラットトップテーブル
4段全段/ガラスシェルフ
大容量ドアポケット
整理しやすい低温ケース
大容量ボトムフリーザー
運転音が静か
ボトルストッパー搭載
ヨコ取りポケット
明るく照らすLED照明
ファン式自動霜取
部屋ごとの温度調節可能

幅(mm)480 定格内容積(L)168(冷蔵室:122〈98うち低温ケース9〉、冷凍室:46〈33〉) マットチャコール 年間消費電力量(kWh/年)308 扉開閉方式右開き 省エネ基準達成率(%)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338 質量(kg)37 収納数【冷蔵室】2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式) 機能ファン式自動霜取 耐熱温度(℃)フルフラットトップテーブル:約100 仕様【冷蔵室】ガラスシェルフ(全段)、庫内LED照明、ヨコ取りポケット、ボトルストッパー、チェンジポケット、タマゴケース、棚が外して洗える、【その他】ファン式自動霜取、耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル、ノンフロン グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする